0002403110000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81108-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81108-TV
Rubix:160000000400289
Produttore:0002403110000
EAN:4012802030778


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0002403110000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81108-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 163 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 56000 N |
| Serie | 811 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2190 rpm |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 148000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore