0000357699065-GABBIA ASSIALE AXK90120-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK90120-A/0-10
Rubix:160000000400206
Produttore:0000357699065
EAN:4012802369892
0000357699065-GABBIA ASSIALE AXK90120-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000357699065-GABBIA ASSIALE AXK90120-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x120x120 mm
Peso75 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza4 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca73000 N
Serieaxk
Regime di riferimento1120 rpm
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a405000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 22,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore