0002403030000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81107-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81107-TV
Rubix:160000000400288
Produttore:0002403030000
EAN:4012802030761


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0002403030000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81107-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, comprendenti K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 73 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 39000 N |
| Serie | 811 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 6600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 101000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore