0016236050000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81148-M

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:81148-M
Rubix:160000000400312
Produttore:0016236050000
EAN:4012802126693
0016236050000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81148-M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016236050000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81148-M


Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 811..-M, ad una corona

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x300x300 mm
Peso7750 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza45 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca600000 N
Gabbiaottone
Regime di riferimento420 rpm
Regime limite1070 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a2500000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1671,12 IVA esclusa
/ Unità
2038,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione