0011972409064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81124-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:K81124-TV/0-8
Rubix:160000000400336
Produttore:0011972409064
EAN:4012802606089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011972409064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81124-TV/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x155x155 mm |
|---|---|
| Peso | 283 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 214000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 780 rpm |
| Regime limite | 2090 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 760000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore