0007345860000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81216-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81216-TV
Rubix:160000000400445
Produttore:0007345860000
EAN:4012802031058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0007345860000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81216-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x115x115 mm |
|---|---|
| Peso | 900 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 201000 N |
| Serie | 812 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 980 rpm |
| Regime limite | 2900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 630000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore