0003616400000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89316-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:89316-TV
Rubix:160000000400561
Produttore:0003616400000
EAN:4012802031270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0003616400000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89316-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 2370 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 305000 N |
| Serie | 893 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 990 rpm |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1110000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 418,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 510,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione