CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81120 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81120 TN
Rubix:170000000481004
Produttore:46228
EAN:7316570688450
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81120 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81120 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x135x135 mm
Peso903 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca156000 N
Serie811
Gabbiapoliammide
Peso0,95 kg
Spessore7 mm
Regime di riferimento1200 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a630000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
154,63 IVA esclusa
/ Unità
188,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione