0003617800000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89306-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:89306-TV
Rubix:160000000400551
Produttore:0003617800000
EAN:4012802692709
0003617800000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89306-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003617800000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89306-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x60x60 mm
Peso240 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza18 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca69000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a197000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
99,18 IVA esclusa
/ Unità
121,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore