0015410210000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89310-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89310-TV
Rubix:160000000400555
Produttore:0015410210000
EAN:4012802031232


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0015410210000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89310-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x95x95 mm |
|---|---|
| Peso | 887 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 168000 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1460 rpm |
| Regime limite | 3950 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 560000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione