Riferimenti
Nadella:ARZ 14 80 106
Rubix:160000000394639

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE ARZ1480106
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici Nadella
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici Nadella
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 82000 N |
| Regime di riferimento | 2700 rpm |
| Regime limite | 2700 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 330000 N |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione