0005058209064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81116-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:K81116-TV/0-8
Rubix:160000000400331
Produttore:0005058209064
EAN:4047643177382
0005058209064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81116-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005058209064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81116-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x105x105 mm
Peso91 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca106000 N
Seriek811..-tv
Regime di riferimento1170 rpm
Regime limite3100 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a350000 N
Codice doganale84825000
51,34 IVA esclusa
/ Unità
62,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore