0016442200000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89432-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89432-M
Rubix:160000000400642
Produttore:0016442200000
EAN:4047643182973


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 0016442200000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89432-M
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 42000 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 1790000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 410 rpm |
| Regime limite | 1170 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 6500000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4030,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4917,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione