0005915489064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81214-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81214-TV/0-8
Rubix:160000000400472
Produttore:0005915489064
EAN:4012802046625
0005915489064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81214-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005915489064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81214-TV/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x105x105 mm
Peso203 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza11 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca187000 N
Seriek812..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1130 rpm
Regime limite3250 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a550000 N
Codice doganale84825000
58,16 IVA esclusa
/ Unità
70,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione