0016372740000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81240-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81240-M
Rubix:160000000400458
Produttore:0016372740000
EAN:4012802031126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0016372740000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81240-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x280x280 mm |
|---|---|
| Peso | 13550 g |
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 900000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 450 rpm |
| Regime limite | 1200 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 3150000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1712,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2089,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione