0000568120000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81224-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81224-TV
Rubix:160000000400450
Produttore:0000568120000
EAN:4054362005292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 0000568120000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81224-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, comprendenti K812, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 2613 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 340000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 840 rpm |
| Regime limite | 2000 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1120000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 420,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione