0011460170000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89422-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89422-M
Rubix:160000000400637
Produttore:0011460170000
EAN:4012802126853


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 0011460170000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89422-M
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x230x230 mm |
|---|---|
| Peso | 16553 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 1010000 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 640 rpm |
| Regime limite | 1680 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 3400000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1778,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2170,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore