0011972669064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81122-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81122-TV/0-8
Rubix:160000000400335
Produttore:0011972669064
EAN:4012802046557


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0011972669064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81122-TV/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x145x145 mm |
|---|---|
| Peso | 264 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 207000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 850 rpm |
| Regime limite | 2280 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 700000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore