0002403380000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81109-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81109-TV
Rubix:160000000400290
Produttore:0002403380000
EAN:4012802439823


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0002403380000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81109-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 130 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 59000 N |
| Serie | 811 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1970 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 163000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione