0003617120000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89313-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89313-TV
Rubix:160000000400558
Produttore:0003617120000
EAN:4012802031256


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0003617120000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89313-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x115x115 mm |
|---|---|
| Peso | 1560 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 194000 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1330 rpm |
| Regime limite | 3200 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 670000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore