0000564720000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81126-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:81126-TV
Rubix:160000000400303
Produttore:0000564720000
EAN:4012802092745
0000564720000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81126-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000564720000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81126-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x170x170 mm
Peso1636 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca250000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento760 rpm
Regime limite1920 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a900000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
352,71 IVA esclusa
/ Unità
430,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore