0000356539065-GABBIA ASSIALE AXK6590-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK6590-A/0-10
Rubix:160000000400201
Produttore:0000356539065
EAN:4012802367546
0000356539065-GABBIA ASSIALE AXK6590-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000356539065-GABBIA ASSIALE AXK6590-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x90x90 mm
Peso35 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza3 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca47000 N
Serieaxk
Regime di riferimento1470 rpm
Regime limite3700 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a255000 N
Codice doganale84825000
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore