0003617470000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89312-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:89312-TV
Rubix:160000000400557
Produttore:0003617470000
EAN:4012802031249
0003617470000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89312-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003617470000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89312-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x110x110 mm
Peso1260 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca197000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1350 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a670000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
230,20 IVA esclusa
/ Unità
280,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore