0000355219065-GABBIA ASSIALE AXK3552-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK3552-A/0-10
Rubix:160000000400195
Produttore:0000355219065
EAN:4047643173148
0000355219065-GABBIA ASSIALE AXK3552-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000355219065-GABBIA ASSIALE AXK3552-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x52x52 mm
Peso9 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca17900 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite6600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a81000 N
Codice doganale84825000
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore