0007167150000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81210-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81210-TV
Rubix:160000000400439
Produttore:0007167150000
EAN:4012802468533


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0007167150000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81210-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 362 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 118000 N |
| Serie | 812 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1550 rpm |
| Regime limite | 4550 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 315000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore