0504450570000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81228-MA
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81228-MA
Rubix:160000000400452
Produttore:0504450570000
EAN:4012802193886


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0504450570000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81228-MA
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 5000 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 455000 N |
| Serie | 812 |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 730 rpm |
| Regime limite | 1690 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1450000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 690,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 842,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione