Riferimenti
INA:AXK140180-A/0-10
Rubix:160000000400211
Produttore:0000359049065
EAN:4012802367539


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000359049065-GABBIA ASSIALE AXK140180-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 219 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 139000 N |
| Serie | axk |
| Regime di riferimento | 710 rpm |
| Regime limite | 1800 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 900000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione