CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81208 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81208 TN
Rubix:170000000481020
Produttore:46256
EAN:7316577086648
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81208 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81208 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x68x68 mm
Peso249 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca82999 N
Serie81200 series
Gabbiapoliammide
Peso0,249 kg
Spessore5 mm
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a254999 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
54,83 IVA esclusa
/ Unità
66,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore