0006505280000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81218-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81218-TV
Rubix:160000000400447
Produttore:0006505280000
EAN:4054362005230


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0006505280000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81218-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, comprendenti K812, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x135x135 mm |
|---|---|
| Peso | 1658 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 290000 N |
| Serie | 812 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 910 rpm |
| Regime limite | 2550 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 890000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore