0003616660000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89315-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89315-TV
Rubix:160000000400560
Produttore:0003616660000
EAN:4012802031263


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0003616660000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89315-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x135x135 mm |
|---|---|
| Peso | 2230 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 285000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1080 rpm |
| Regime limite | 2750 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1010000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 499,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione