0007784350000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89308-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89308-TV
Rubix:160000000400553
Produttore:0007784350000
EAN:4012802473322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0007784350000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89308-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 484 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 123000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1780 rpm |
| Regime limite | 4900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 385000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione