Riferimenti
INA:AXK110145-A/0-10
Rubix:160000000400208
Produttore:0000358079065
EAN:4012802369045


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000358079065-GABBIA ASSIALE AXK110145-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x145x145 mm |
|---|---|
| Peso | 107 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 97000 N |
| Serie | axk |
| Regime di riferimento | 890 rpm |
| Regime limite | 2260 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 620000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore