CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81213 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81213 TN
Rubix:170000000481025
Produttore:46261
EAN:7316570715798
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81213 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81213 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x100x100 mm
Peso721 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca140000 N
Serie812
Gabbiapoliammide
Peso0,72 kg
Spessore27 mm
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a490000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
113,42 IVA esclusa
/ Unità
138,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione