PRODOTTI PER MANUTENZIONE * 729124

Pompa idraulica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:729124
Rubix:160000000509707
EAN:7316576610677
PRODOTTI PER MANUTENZIONE * 729124

Riepilogo info tecniche

Tipologiapompa idraulica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE * 729124


La pompa idraulica SKF 729124 è uno strumento robusto e preciso progettato per le operazioni di montaggio e smontaggio dei cuscinetti che utilizzano dadi idraulici SKF fino al modello HMV 54E. Con una pressione massima di 100 MPa, consente inoltre di iniettare olio per uno smontaggio efficace dei cuscinetti. Il suo design compatto, il manometro integrato e la valigetta di trasporto ne rendono l’utilizzo più semplice ed efficiente sul campo.

Caratteristiche:
La pompa idraulica SKF 729124 è progettata per garantire una manipolazione sicura ed efficiente durante il montaggio o lo smontaggio di componenti meccanici ad alta pressione. Funziona in un unico passaggio ed eroga una portata di 5 ml ad ogni corsa, consentendo un controllo preciso della pressione. Viene fornita già riempita con il fluido di montaggio SKF LHMF 300 e la capacità del serbatoio dell’olio è di 250 cm³, consentendo interventi prolungati senza necessità di rabbocchi frequenti. Un manometro analogico integrato consente di monitorare la pressione in modo continuo, mentre un tubo ad alta pressione da 1 500 mm con raccordo rapido facilita i collegamenti sul campo. Il tutto è contenuto in una robusta valigetta di trasporto per un utilizzo mobile e protetto. È utilizzabile con i dadi idraulici SKF fino al modello HMV 54E, nonché per applicazioni di iniezione d’olio fino a 100 MPa.

Specifiche:
- Pressione massima: 100 MPa
- Capacità del serbatoio dell’olio: 250 ml
- Volume per corsa: 5 ml
- Volume per corsa, fase 2: 0,5 cm³
- Tipo di pompa: manuale, monostadio
- Manometro: sì, analogico
- Lunghezza del tubo: 1 500 mm
- Raccordo: G 1/4 (maschio)
- Fluido: LHMF 300 (incluso, pompa già riempita)
- Forza da esercitare alla pressione massima: 300 N
- Dimensioni della pompa (L x P x A): 95 x 380 x 130 mm
- Dimensioni della valigetta: 530 x 110 x 360 mm
- Temperatura di esercizio: da 10 °C a 35 °C
- Temperatura di stoccaggio: da 10 °C a 40 °C
- Umidità relativa ammessa: da 0 a 75 %, senza condensa
- Peso totale: 4,3 kg
- Materiale del corpo pompa: acciaio.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

- Consente un montaggio e uno smontaggio precisi grazie a una pressione controllata fino a 100 MPa;
- Facile da utilizzare con una pompa manuale monostadio;
- Previene le perdite e garantisce la sicurezza grazie a un manometro integrato;
- Pronta all’uso, fornita già riempita con il fluido di montaggio SKF LHMF 300;
- Facilmente trasportabile grazie a una valigetta robusta con tutti gli accessori inclusi;
- Compatibile con i dadi idraulici SKF fino al modello HMV 54E;
- Riduzione dei tempi di intervento in loco grazie all’attacco rapido e al tubo ad alta pressione.

Applicazioni

La pompa idraulica SKF 729124 è ideale per le operazioni di manutenzione industriale in ambienti meccanici in cui il montaggio o lo smontaggio dei cuscinetti richiede un’elevata pressione e un controllo preciso. È consigliata per l’uso con i dadi idraulici SKF fino al modello HMV 54E. Trova impiego anche nelle applicazioni di iniezione d’olio in cui la pressione non supera i 100 MPa. Questo prodotto trova applicazione in settori industriali quali la siderurgia, la produzione di macchine utensili, l’industria navale o la manutenzione ferroviaria, in tutte le situazioni che richiedono interventi rapidi e affidabili con attrezzature compatte e sicure.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompa idraulica
Lunghezza1500 mm
€ 1297,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1582,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore