PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHP 10E

Set di estrattori idraulici SKF TMHP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMHP 10 E
Rubix:160000000509527
Produttore:TMHP 10E
EAN:7316572298428
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHP 10E

Riepilogo info tecniche

Tipologiaestrattore idraulico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHP 10E


Il set di estrattori idraulici SKF TMHP 10E è uno strumento completo e performante progettato per lo smontaggio efficiente di cuscinetti e altri componenti meccanici montati a pressione su un albero. Grazie al suo potente mandrino idraulico e ai suoi bracci intercambiabili, offre una soluzione sicura, versatile e veloce, adatta agli ambienti industriali, agricoli e edili. Questo set unisce robustezza, facilità d’uso e alta precisione in una valigetta compatta.

Caratteristiche:
Questo set di estrattori idraulici si distingue per il suo design intelligente. Include tre set di bracci di diverse lunghezze utilizzabili in configurazione a due o tre bracci a seconda dello spazio disponibile attorno al componente da estrarre. Il suo mandrino idraulico integra una valvola di sicurezza che previene qualsiasi sovraccarico, nonché una punta di centraggio a molla che facilita un allineamento preciso. L’estrazione è fluida e sicura grazie ai bracci autobloccanti che impediscono lo slittamento sotto carico. Sono fornite tre prolunghe del mandrino per regolare facilmente la portata in base alle esigenze. Tutti i componenti sono realizzati in acciaio legato temprato, garantendo una durata eccezionale anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. Inoltre, l’adattabilità del kit consente di coprire un’ampia gamma di diametri esterni, da 75 a 280 mm, assicurando al contempo una portata massima di 200 mm.

Specifiche:
• Forza di trazione massima: 100 kN
• Corsa del mandrino idraulico: 80 mm
• Lunghezza totale del mandrino (con prolunghe): 655 mm
• Filettatura dell’adattatore: UN 1,5 x 16 tpi
• Diametro della punta di centraggio: 30 mm
• Set di bracci: 3 set (lunghezze 190 mm, 240 mm, 285 mm)
• Portata massima in base ai bracci: fino a 280 mm di diametro esterno
• Portata massima: 200 mm (bracci più lunghi)
• Dimensioni della valigetta: 580 x 410 x 70 mm
• Temperatura di stoccaggio consigliata: da 5 a 40 °C
• Umidità relativa massima: 75 %
• Peso netto: 15 kg
• Materiali: acciai da costruzione legati, temprati e rinvenuti
• Rivestimento: fosfato nero; parti cromate trivalenti sul mandrino

Norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• EN ISO 12100: Principi generali di progettazione - Sicurezza delle macchine
• EN ISO 4413: Norme di sicurezza per i sistemi idraulici

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

• Smontaggio sicuro e rapido di componenti meccanici
• Perno idraulico ad alte prestazioni con valvola di sicurezza
• Tre set di bracci intercambiabili per adattarsi a diversi diametri e accessi
• Facile centraggio grazie alla punta a molla
• Bracci autobloccanti per una tenuta sicura sotto carico
• Design robusto e materiali resistenti
• Kit compatto fornito in una pratica valigetta

Applicazioni

Il TMHP 10E è progettato per lo smontaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri componenti montati a pressione su alberi cilindrici o conici. È adatto anche per componenti montati su manicotti conici o di estrazione. Utilizzabile come estrattore a due bracci in spazi ristretti, offre una grande flessibilità d’uso. Questo attrezzo è ideale nei settori della manutenzione industriale, dell’ingegneria meccanica e dell’agricoltura. Consente uno smontaggio controllato, efficace e senza danneggiamento dei componenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestrattore idraulico
Serietmhp
Codice doganale82032000
882,26 IVA esclusa
/ Unità
1076,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione