Riferimenti
SKF:TMFN 52-64
Rubix:160000000509647
EAN:7316571765020
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 52-64
Queste chiavi a percussione sono adatte per i dadi della serie KM, HM.. T, HML.. T, HM 30, HM 31, AN .., N.. e N. .. (dadi taglia 23 e oltre)
Punti di forza
Le chiavi a percussione SKF sono progettate per serrare e allentare in modo sicuro i dadi a morsetto di grandi dimensioni, soprattutto dopo che un cuscinetto di grandi dimensioni è stato spinto su un albero conico. Non sono progettati per essere utilizzati per spingere il cuscinetto su un albero conico.
Applicazioni
The TMFN impact wrenches are used mainly for the assembly and disassembly of large bearings on tapered shafts. They are particularly suitable for workshops for industrial maintenance, production lines, repair centers for heavy machinery, or in mechanical engineering. Technicians, mechanics and machine operators benefit from this tool especially when working on high-powered, rotating equipment where precision and safety are of the utmost importance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 82032000 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore