PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMK 10-35

Set di utensili SKF per montaggio/smontaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TMMK 10-35
Rubix:160000000509537
EAN:7316573275084
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMK 10-35

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit combinato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMK 10-35


Il kit combinato di montaggio e smontaggio SKF TMMK 10-35 è progettato per l’installazione e la rimozione rapida e precisa dei cuscinetti rigidi a sfere. Ideale per i professionisti che desiderano aumentare l’efficienza e la sicurezza, si distingue per la sua versatilità e facilità d’uso. Questo kit all-in-one riduce i tempi di fermo macchina e preserva l’integrità dei componenti meccanici.

Caratteristiche:
Il kit SKF TMMK 10-35 consente il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti rigidi a sfere direttamente sugli alberi, in alloggiamenti standard o ciechi, senza danneggiare i componenti. Per il montaggio è incluso un utensile da percussione versatile, adatto sia ai cuscinetti che ad altri componenti quali anelli, guarnizioni o pulegge. Il martello antirimbalzo garantisce una trasmissione ottimale della forza, limitando i rischi di deformazione. Per lo smontaggio, l’estrattore dotato di ganasce appositamente progettate aggancia la gabbia interna del cuscinetto, assicurando un’estrazione senza sforzo. Il sistema è semplice da assemblare e da utilizzare, il che lo rende ideale per interventi rapidi di manutenzione industriale.

Specifiche:
- Diametro di montaggio: da 10 a 35 mm
- Diametro di smontaggio: da 10 a 85 mm
- Profondità massima di smontaggio con bracci da A1 a A5: da 135 a 167 mm
- Profondità massima di montaggio con anelli A e B: 221 mm
- Lunghezza dei bracci da A1 a A5: da 188 a 231 mm
- Lunghezza effettiva dei perni S1 e S2: 214 mm
- Lunghezza totale dei perni S1 e S2: da 275 a 288 mm
- Dimensione esagonale delle teste dei perni: 19 mm (S1), 24 mm (S2)
- Lunghezza esterna delle bussole A e B: 228 mm e 235 mm
- Diametro esterno delle bussole A e B: 25 mm e 45 mm
- Lunghezza del martello: 12,4016 in
- Larghezza del martello: 4,5276 in
- Dimensioni della valigetta: 530 x 110 x 360 mm
- Temperatura ammissibile del pezzo da montare: da -54 a 198 °F
- Numero di bracci: 5 set da 3 (da A1 a A5)
- Numero di anelli: 24
- Modelli di anelli: 2 (A e B)
- Numero di bussole: 2 (A e B)
- Numero totale di perni: 2
- Tipo di martello: martello antirimbalzo.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza

- Consente di montare e smontare i cuscinetti rigidi a sfere con un unico kit;
- Significativa riduzione dei tempi di intervento grazie ad attrezzi rapidi da assemblare;
- Attrezzi progettati per evitare di danneggiare i componenti durante il montaggio o lo smontaggio;
- Martello antirimbalzo per una trasmissione della forza più efficiente e controllata;
- Ampia varietà di anelli, bracci e bussole per coprire diversi diametri e configurazioni;
- Robusta valigetta di trasporto per facilitare gli spostamenti in cantiere;
- Ideale per l’utilizzo su cuscinetti cilindrici o in alloggiamenti ciechi.

Applicazioni

Questo kit è consigliato per le operazioni di manutenzione meccanica nei settori della produzione industriale, della manutenzione degli impianti, dell’automotive e dell’energia. Viene utilizzato per il montaggio preciso su sedi cilindriche diritte, in alloggiamenti standard o ciechi, e per lo smontaggio dei cuscinetti a sfere rigidi SKF. Ideale per tecnici di manutenzione, meccanici industriali o servizi tecnici, questo kit è progettato per l’uso in ambienti esigenti dove efficienza, precisione e sicurezza sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit combinato
Lunghezza530 mm
Serietmmk
Codice doganale82032000
€ 1115,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 1361,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione