PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 75H

SKF Easy Pull TMMA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMMA 75H
Rubix:160000000509507
EAN:7316572459478
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 75H

Riepilogo info tecniche

Tipologiaestrattore meccanico per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 75H


L’estrattore idraulico TMMA 75H della gamma EasyPull di SKF è progettato per semplificare e rendere più sicuro lo smontaggio di componenti meccanici con accoppiamento stretto. Compatto e pronto all’uso, si distingue per il meccanismo idraulico integrato e i bracci ad apertura rapida. Consente di raggiungere una forza di trazione di 75 kN senza sforzo manuale.

Caratteristiche:
Il TMMA 75H integra in un unico strumento la pompa, il cilindro idraulico e l’estrattore, eliminando così qualsiasi necessità di assemblaggio o di accessori aggiuntivi. Il suo sistema a tre bracci con apertura a molla consente un posizionamento immediato dietro il componente da estrarre, anche in condizioni di accesso difficile. Il mandrino idraulico è dotato di una punta di centraggio a molla che facilita l’allineamento preservando al contempo l’albero. Un perno di sicurezza integrato protegge il sistema da eventuali sovraccarichi dovuti all’applicazione di una forza eccessiva. Robusto, ergonomico e realizzato in acciaio temprato, il TMMA 75H è progettato per durare nel tempo riducendo al contempo i rischi per l’operatore.

Specifiche:
• Forza di trazione massima: 75 kN
• Diametro esterno massimo dei componenti smontabili: 200 mm
• Lunghezza effettiva dei bracci: 200 mm
• Lunghezza totale dei bracci: 327 mm
• Altezza della ganascia: 9,8 mm
• Lunghezza della ganascia: 18 mm
• Larghezza della ganascia: 28 mm
• Corsa del pistone del cilindro idraulico: 75 mm
• Lunghezza totale del mandrino: 485 mm
• Filettatura dell’adattatore dell’estrattore: UN 1,25 x 12 tpi
• Numero di bracci: 3
• Punta del mandrino inclusa: sì, diametro 30 mm.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza

• Utilizzo immediato senza montaggio né acquisto di parti aggiuntive;
• Posizionamento rapido e sicuro grazie ai bracci con apertura a molla;
• Protezione contro i sovraccarichi grazie a un perno di sicurezza integrato;
• Facile allineamento senza danneggiare l’albero grazie alla punta di centraggio a molla;
• Riduzione dell’affaticamento dell’operatore grazie all’assistenza idraulica;
• Costruzione robusta per una lunga durata;
• Accessori in dotazione inclusi: prolunghe e puntale per mandrino.

Applicazioni

Il TMMA 75H è ideale per lo smontaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri componenti montati a pressione su alberi cilindrici o conici. È consigliato per operazioni nei settori industriale, agricolo ed edile, dove la precisione e la forza di trazione sono fondamentali. Questo modello è compatibile con montaggi su alberi diritti o conici, con o senza anelli di adattamento, ma non è adatto a montaggi ciechi o incassati. Offre prestazioni ottimali in ambienti di manutenzione industriale esigenti, dove la sicurezza e la rapidità di intervento sono prioritarie.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestrattore meccanico per cuscinetti
Serietmma
Modellotmma 75h
Codice doganale82032000
951,46 IVA esclusa
/ Unità
1160,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione