PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 030M/110V

SKF Piccolo riscaldatore a induzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TIH 030M/110V
Rubix:170000000414334
EAN:7316572338452
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 030M/110V

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiccolo riscaldatore a induzione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 030M/110V


Il piccolo riscaldatore a induzione SKF TIH 030m combina un'elevata capacità di riscaldamento con la portabilità. Il design compatto e leggero rende il TIH 030m portatile. Il posizionamento della bobina a induzione all'esterno dell'alloggiamento del riscaldatore consente di riscaldare cuscinetti fino a 40 kg (88 lb). Il riscaldatore a induzione è dotato di una protezione termica contro il surriscaldamento per ridurre il rischio di danni alla bobina a induzione e all'elettronica. Oltre alla modalità temperatura, il TIH 030m è dotato di una modalità temporale per il riscaldamento di componenti diversi dai cuscinetti. Il sistema di riscaldamento a induzione viene fornito di serie con tre gioghi ed è disponibile in due versioni: 230V/50-60Hz e 100-110V/50-60Hz.

Punti di forza

Design compatto e leggero; solo 20,9 kg (46,0 lb) per facilitare la trasportabilità
L'impostazione della potenza in 2 fasi e i gioghi più piccoli consentono di riscaldare cuscinetti più piccoli in modo sicuro e con un consumo energetico inferiore
Capace di riscaldare un cuscinetto da 28 kg (61,7 lb) in soli 20 minuti
Modalità di temperatura preimpostata a 110 °C (230 °F) per evitare il surriscaldamento dei cuscinetti
Smagnetizzazione automatica

Applicazioni

Riscaldamento di componenti ferrosi
Ingranaggi
Pulegge
Ghiere termiche
Giunti
Boccole

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiccolo riscaldatore a induzione
Lunghezza195 mm
Serietih
Modellotih 030m/110v
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione