PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 33-C35/72

Attrezzo per il montaggio dei cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMFT 33-C35/72
Rubix:170000000414622
EAN:7316577053534
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 33-C35/72

Riepilogo info tecniche

Tipologiatmft

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 33-C35/72


A integrazione della gamma di cuscinetti, SKF offre anche un vasto assortimento di accessori come bussole di trazione, bussole di pressione e ghiere di bloccaggio.

Punti di forza


Facilita il montaggio di un'ampia gamma di cuscinetti con diametro del foro compreso tra 10 e 55 mm Facilita il corretto montaggio sull'albero, alloggiamento e applicazioni cieche
Il diametro dell'anello d'impatto si adatta con precisione al diametro interno ed esterno del cuscinetto
Il diametro ridotto dell'area d'impatto sulla parte superiore del manicotto consente un'efficace trasmissione e distribuzione della forza di montaggio
Gli anelli d'impatto e i manicotti sono realizzati in materiale ad alta resistenza agli urti per una maggiore durata
Il collegamento a scatto tra l'anello d'impatto e il manicotto garantisce stabilità e durata
Gli anelli d'impatto sono adatti per l'uso sotto una pressa
Gli anelli d'impatto sono contrassegnati per una chiara identificazione visiva delle dimensioni dell'anello e una facile selezione
La superficie uniforme del corpo del manicotto d'impatto garantisce un'eccellente presa
La testa a doppio lato in nylon del martello pneumatico è dotata di un'ampia superficie d'appoggio.nylon a doppia faccia del martello a percussione aiuta a non danneggiare i componenti
L'impugnatura ergonomica del martello a percussione garantisce una presa eccellente

Applicazioni

Boccola di montaggio; cuscinetto di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatmft
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione