PRODOTTI PER MANUTENZIONE THHP 300

Pompa idraulica THHP 300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:THHP 300
Rubix:999210125013151
EAN:7316579534697
PRODOTTI PER MANUTENZIONE THHP 300
Riepilogo info tecniche
Tipologiapompa idraulica
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE THHP 300


La THHP 300 è una pompa idraulica manuale ad alta pressione, facile da collegare, adatta a molte applicazioni che utilizzano il metodo di iniezione dell'olio SKF, per pressioni dell'olio fino a 300 MPa (43 500 psi). La pompa a due stadi comprende un manometro da 0-300 MPa (0-43 500 psi), un tubo flessibile per alta pressione, un attacco rapido e vari nippli per il collegamento alle applicazioni più comuni. I nippli di collegamento consentono di effettuare connessioni G1/4 e G3/4.

Punti di forza

Pompa a due stadi progettata per raggiungere rapidamente pressioni elevate fino a 300 MPa (43 500 psi)
L'ampio manometro montato mostra le pressioni sull'intero intervallo di pressione
Il manometro riempito di glicerina smorza gli urti e i picchi di pressione, garantendo una maggiore durata e una lettura più agevole
Progettato per ridurre il rischio di perdite di olio nell'ambiente

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompa idraulica
Lunghezza574 mm
Modellothhp
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4263,59 IVA esclusa
/ Unità
5201,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione