0390600120000-ATTREZZATURE FITTING-TOOL-ALU-10-50

Kit di utensili per il montaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:FITTING-TOOL-ALU-10-50
Rubix:160000000482465
Produttore:0390600120000
EAN:4012802118865
0390600120000-ATTREZZATURE FITTING-TOOL-ALU-10-50
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit di strumenti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390600120000-ATTREZZATURE FITTING-TOOL-ALU-10-50


La boccola di battitura FITTING-TOOL-ALU-10-50 di Schaeffler è una soluzione pratica ed efficace per il montaggio di cuscinetti standardizzati e di componenti con fori cilindrici. Progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti della manutenzione industriale, consente un'installazione precisa, senza danneggiare i componenti. Questo set completo garantisce un risparmio di tempo, una riduzione degli errori di montaggio e una maggiore durata delle attrezzature.

Caratteristiche:
La boccola di battitura FITTING-TOOL-ALU-10-50 è appositamente adatta al montaggio sicuro e rapido di cuscinetti e altri componenti meccanici con foro cilindrico. Copre un'ampia gamma di diametri da 10 mm a 50 mm, il che la rende molto versatile per numerose applicazioni industriali. Gli anelli di montaggio possono essere infilati sull’estremità dell’albero fino a 220 mm, garantendo un allineamento ottimale. Questo kit include anche un martello antirimbalzo per evitare urti violenti e facilitare un montaggio regolare.

Specifiche:
• Dimensioni della valigetta: 437 x 379 x 130 mm
• Peso totale: 4,419 kg
• Numero di anelli di montaggio: 33
• Numero di manicotti di montaggio: 3
• Martello antirimbalzo incluso: 1
• Materiale: alluminio (per i manicotti)
• Diametro di montaggio dei pezzi: da 10 mm a 50 mm
• Profondità massima di inserimento dei manicotti: fino a 220 mm
• Fornito con una robusta valigetta di trasporto

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è un gruppo industriale tedesco leader a livello mondiale nei settori della meccanica di precisione, dei cuscinetti e dei sistemi di trasmissione. Con oltre 83.000 collaboratori e una presenza in circa 50 paesi, Schaeffler si impegna a fornire soluzioni innovative per accelerare l’efficienza industriale. Il suo know-how è riconosciuto nei settori automobilistico, ferroviario, aeronautico e dell’industria pesante. L’azienda pone l’affidabilità, la sostenibilità e le prestazioni al centro dei propri impegni.

Punti di forza

• Riduzione del rischio di danneggiamento dei cuscinetti durante il montaggio
• Compatibile con numerosi cuscinetti standardizzati
• Risparmio di tempo durante gli interventi di manutenzione
• Montaggio più sicuro e preciso
• Kit completo pronto all’uso
• Martello senza rimbalzo incluso per un lavoro delicato
• Stoccaggio ottimizzato con valigetta di trasporto
• Lunga durata dei componenti utilizzati

Applicazioni

Questo set di utensili è ideale per il montaggio di cuscinetti in diversi ambienti industriali, quali la produzione meccanica, la manutenzione di impianti di produzione o la riparazione di motori elettrici. Viene utilizzato sia nelle officine di manutenzione che sulle linee di produzione per garantire un’installazione rapida, sicura e impeccabile dei componenti meccanici. La sua portabilità ne consente l’utilizzo in loco o in trasferta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4200 g
Tipologiakit di strumenti
Seriemontagegereedschap
Modellofitting-tool-alu-10-50
Codice doganale82055980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione