Riferimenti
SKF:TMFT 36-H
Rubix:160000000509545
EAN:7316572336700


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello anti-schiacciamento tmft 36-h |
|---|
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36-H
Caratteristiche:
Il TMFT 36-H è un martello antirimbalzo di ricambio progettato specificamente per i kit di montaggio dei cuscinetti SKF TMFT 24 e TMFT 350XL. La sua struttura robusta consente di trasmettere una forza di percussione controllata limitando al contempo i rimbalzi, migliorando così la precisione e la sicurezza durante il montaggio manuale. Grazie alla doppia testa in nylon, evita qualsiasi danneggiamento dei componenti sensibili durante le operazioni di assemblaggio. Realizzato con un corpo in acciaio e una testa in poliuretano ad alta resistenza, garantisce una lunga durata, anche in caso di uso intensivo.
Specifiche:
- Lunghezza del martello: 315 mm
- Larghezza del martello: 115 mm
- Peso: 0,9 kg
- Materiale del corpo: Acciaio
- Materiale della testa: Poliuretano (PU) robusto
- Teste: Doppia testa in nylon
- Metodo di montaggio: A martello
- Compatibile con il montaggio su albero cilindrico: Sì
- Compatibile con il montaggio in sede cieca: Sì
- Compatibile con il montaggio in sede: Sì
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Il TMFT 36-H è un martello antirimbalzo di ricambio progettato specificamente per i kit di montaggio dei cuscinetti SKF TMFT 24 e TMFT 350XL. La sua struttura robusta consente di trasmettere una forza di percussione controllata limitando al contempo i rimbalzi, migliorando così la precisione e la sicurezza durante il montaggio manuale. Grazie alla doppia testa in nylon, evita qualsiasi danneggiamento dei componenti sensibili durante le operazioni di assemblaggio. Realizzato con un corpo in acciaio e una testa in poliuretano ad alta resistenza, garantisce una lunga durata, anche in caso di uso intensivo.
Specifiche:
- Lunghezza del martello: 315 mm
- Larghezza del martello: 115 mm
- Peso: 0,9 kg
- Materiale del corpo: Acciaio
- Materiale della testa: Poliuretano (PU) robusto
- Teste: Doppia testa in nylon
- Metodo di montaggio: A martello
- Compatibile con il montaggio su albero cilindrico: Sì
- Compatibile con il montaggio in sede cieca: Sì
- Compatibile con il montaggio in sede: Sì
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza
- Riduzione dei rimbalzi per un maggiore controllo dell’impatto;
- Design sicuro per i componenti sensibili grazie alle teste in nylon;
- Testa in poliuretano resistente per una maggiore resistenza all’usura;
- Compatibilità garantita con i kit SKF TMFT 24 e TMFT 350XL;
- Peso e dimensioni bilanciati per un utilizzo comodo ed efficiente;
- Adatto al montaggio su albero diritto, sede cieca o sede classica;
- Soluzione affidabile per il montaggio manuale di componenti meccanici sensibili.
- Design sicuro per i componenti sensibili grazie alle teste in nylon;
- Testa in poliuretano resistente per una maggiore resistenza all’usura;
- Compatibilità garantita con i kit SKF TMFT 24 e TMFT 350XL;
- Peso e dimensioni bilanciati per un utilizzo comodo ed efficiente;
- Adatto al montaggio su albero diritto, sede cieca o sede classica;
- Soluzione affidabile per il montaggio manuale di componenti meccanici sensibili.
Applicazioni
Il TMFT 36-H è consigliato per il montaggio manuale di cuscinetti, boccole, guarnizioni, anelli e pulegge. Viene utilizzato in diversi settori quali l’agricoltura, l’industria e l’edilizia. È perfettamente adatto per operazioni di montaggio su alberi cilindrici, in alloggiamenti ciechi o classici. Grazie alla sua capacità di generare una forza di montaggio controllata senza danneggiare i pezzi, questo martello è uno strumento essenziale per i tecnici e gli operatori incaricati dell’assemblaggio meccanico di precisione in diversi ambienti professionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | martello anti-schiacciamento tmft 36-h |
|---|---|
| Modello | tmft 36-h |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore