PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 100M/230V
Riscaldatore a induzione SKF TIH 100M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:TIH 100M/230V
Rubix:160000000509832
EAN:7316572520444


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | riscaldatore a induzione di media potenza |
|---|
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 100M/230V
Il TIH 100M di SKF è un apparecchio di riscaldamento a induzione progettato per facilitare il montaggio a caldo dei cuscinetti, sia per componenti di piccole dimensioni con un diametro del foro a partire da 20 mm, sia per cuscinetti che raggiungono i 120 kg. Di medie dimensioni, combina prestazioni, portabilità e sicurezza, rispondendo al meglio sia alle esigenze delle officine che agli interventi in loco.
Caratteristiche:
Il TIH 100M è progettato per riscaldare in modo efficiente cuscinetti e altri componenti metallici in maniera omogenea e controllata. È dotato di un sistema di controllo automatico che consente di scegliere tra una regolazione in base alla temperatura o un riscaldamento temporizzato, garantendo un riscaldamento preciso in base alle esigenze. Il dispositivo assicura una smagnetizzazione automatica al termine del ciclo, limitando i rischi di contaminazione dei cuscinetti e prolungandone la durata. Un braccio di supporto retrattile facilita il posizionamento dei pezzi, mentre un sistema di stoccaggio interno consente di riporre le barre in tutta sicurezza. L’apparecchio di riscaldamento viene fornito con una barra girevole e due barre opzionali per cuscinetti di piccole dimensioni. È in grado di riscaldare cuscinetti con un foro da 20 a 400 mm. Una funzione di mantenimento automatico della temperatura consente di mantenere caldo il cuscinetto una volta terminato il ciclo, il che è particolarmente utile per le operazioni in più fasi.
Specifiche:
- Intervallo di temperatura di riscaldamento: da 0,0 a 250,0 °C
- Incrementi di temperatura: 1 °C
- Intervallo di tempo di riscaldamento: da 0,1 a 60,0 min
- Incrementi di tempo: 0,1 min
- Potenza massima assorbita: 3,6 kVA
- Tensione: da 220,0 a 240,0 V
- Frequenza: da 50,0 a 60,0 Hz
- Regolazione della potenza: 50% o 100%
- Temperatura massima di riscaldamento: 250 °C
- Diametro del foro dei pezzi: da 20,0 a 400,0 mm
- Diametro della bobina: 110 mm
- Peso massimo del pezzo: 120 kg
- Sonda di temperatura: magnetica, tipo K
- Smagnetizzazione residua: < 2 A/cm
- Tipo di barra principale: girevole, 56 x 56 mm
- Colore: grigio e nero
- Dimensioni (L x P x A): 230 x 570 x 350 mm
- Superficie di funzionamento (A x L): 205 x 155 mm.
Norme:
Questo apparecchio TIH 100M è conforme alle seguenti direttive europee:
- 2014/35/UE relativa agli apparecchi funzionanti a bassa tensione, che garantisce la sicurezza elettrica delle apparecchiature utilizzate in un intervallo di tensione definito.
- EMC 2014/30/UE, volta a limitare le interferenze elettromagnetiche per garantire un funzionamento senza disturbi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- RoHS (UE) 2015/863, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, contribuendo così alla tutela della salute umana e dell’ambiente. È inoltre conforme alla norma armonizzata.
È inoltre conforme alle seguenti norme:
- EN IEC 63000 relativa alla documentazione tecnica per la valutazione delle sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici;
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni per ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera;
- EN 61000-6-2: compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti industriali;
- EN 61000-4-2: prove di immunità alle scariche elettrostatiche;
- EN 61000-4-3: prove di immunità ai campi elettromagnetici irradiati in alta frequenza (HF);
- EN 61000-4-4: prove di immunità ai transitori elettrici rapidi a raffica;
- EN61000-4-5: prove di immunità alle onde d’urto (sovratensioni);
- EN61000-4-6: prove di immunità alle perturbazioni condotte indotte da campi HF;
- EN61000-4-8: prove di immunità ai campi magnetici a frequenza industriale;
- EN61000-4-11: prove di immunità a cali di tensione, interruzioni brevi e variazioni di tensione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Caratteristiche:
Il TIH 100M è progettato per riscaldare in modo efficiente cuscinetti e altri componenti metallici in maniera omogenea e controllata. È dotato di un sistema di controllo automatico che consente di scegliere tra una regolazione in base alla temperatura o un riscaldamento temporizzato, garantendo un riscaldamento preciso in base alle esigenze. Il dispositivo assicura una smagnetizzazione automatica al termine del ciclo, limitando i rischi di contaminazione dei cuscinetti e prolungandone la durata. Un braccio di supporto retrattile facilita il posizionamento dei pezzi, mentre un sistema di stoccaggio interno consente di riporre le barre in tutta sicurezza. L’apparecchio di riscaldamento viene fornito con una barra girevole e due barre opzionali per cuscinetti di piccole dimensioni. È in grado di riscaldare cuscinetti con un foro da 20 a 400 mm. Una funzione di mantenimento automatico della temperatura consente di mantenere caldo il cuscinetto una volta terminato il ciclo, il che è particolarmente utile per le operazioni in più fasi.
Specifiche:
- Intervallo di temperatura di riscaldamento: da 0,0 a 250,0 °C
- Incrementi di temperatura: 1 °C
- Intervallo di tempo di riscaldamento: da 0,1 a 60,0 min
- Incrementi di tempo: 0,1 min
- Potenza massima assorbita: 3,6 kVA
- Tensione: da 220,0 a 240,0 V
- Frequenza: da 50,0 a 60,0 Hz
- Regolazione della potenza: 50% o 100%
- Temperatura massima di riscaldamento: 250 °C
- Diametro del foro dei pezzi: da 20,0 a 400,0 mm
- Diametro della bobina: 110 mm
- Peso massimo del pezzo: 120 kg
- Sonda di temperatura: magnetica, tipo K
- Smagnetizzazione residua: < 2 A/cm
- Tipo di barra principale: girevole, 56 x 56 mm
- Colore: grigio e nero
- Dimensioni (L x P x A): 230 x 570 x 350 mm
- Superficie di funzionamento (A x L): 205 x 155 mm.
Norme:
Questo apparecchio TIH 100M è conforme alle seguenti direttive europee:
- 2014/35/UE relativa agli apparecchi funzionanti a bassa tensione, che garantisce la sicurezza elettrica delle apparecchiature utilizzate in un intervallo di tensione definito.
- EMC 2014/30/UE, volta a limitare le interferenze elettromagnetiche per garantire un funzionamento senza disturbi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- RoHS (UE) 2015/863, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, contribuendo così alla tutela della salute umana e dell’ambiente. È inoltre conforme alla norma armonizzata.
È inoltre conforme alle seguenti norme:
- EN IEC 63000 relativa alla documentazione tecnica per la valutazione delle sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici;
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni per ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera;
- EN 61000-6-2: compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti industriali;
- EN 61000-4-2: prove di immunità alle scariche elettrostatiche;
- EN 61000-4-3: prove di immunità ai campi elettromagnetici irradiati in alta frequenza (HF);
- EN 61000-4-4: prove di immunità ai transitori elettrici rapidi a raffica;
- EN61000-4-5: prove di immunità alle onde d’urto (sovratensioni);
- EN61000-4-6: prove di immunità alle perturbazioni condotte indotte da campi HF;
- EN61000-4-8: prove di immunità ai campi magnetici a frequenza industriale;
- EN61000-4-11: prove di immunità a cali di tensione, interruzioni brevi e variazioni di tensione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza
- Riscaldamento rapido e omogeneo dei cuscinetti fino a 120 kg;
- Riduzione dei rischi di contaminazione grazie alla smagnetizzazione automatica;
- Comando intuitivo con modalità temperatura o timer per un controllo preciso;
- Funzione di mantenimento della temperatura per interventi prolungati;
- Utilizzo flessibile in officina o in loco con carrello di trasporto opzionale;
- Stoccaggio interno delle barre per un’organizzazione ottimale;
- Braccio retrattile che facilita il posizionamento dei pezzi.
- Riduzione dei rischi di contaminazione grazie alla smagnetizzazione automatica;
- Comando intuitivo con modalità temperatura o timer per un controllo preciso;
- Funzione di mantenimento della temperatura per interventi prolungati;
- Utilizzo flessibile in officina o in loco con carrello di trasporto opzionale;
- Stoccaggio interno delle barre per un’organizzazione ottimale;
- Braccio retrattile che facilita il posizionamento dei pezzi.
Applicazioni
Il TIH 100M è particolarmente indicato per il riscaldamento di cuscinetti per uso industriale prima del montaggio, sia nelle officine di manutenzione che direttamente in loco. È adatto a settori industriali quali la produzione, la trasformazione, l’energia, la siderurgia, la meccanica o l’industria agroalimentare. Ideale per riscaldare pezzi con fori di varie dimensioni, è adatto anche a componenti senza cuscinetti, fino a 60 kg, in condizioni di lavoro impegnative che richiedono rapidità, affidabilità e sicurezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | riscaldatore a induzione di media potenza |
|---|---|
| Serie | tih 100m |
| Modello | tih 100m/230v |
| Codice doganale | 85144000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3805,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 4642,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore