0966576690000-RISCALDATORE A INDUZIONE HEATER20-BASIC-230V
RISCALDATORE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Schaeffler:HEATER20-BASIC-230V
Rubix:999211227089173
Produttore:0966576690000
EAN:4064327163455

Documenti
Dettagli del prodotto : 0966576690000-RISCALDATORE A INDUZIONE HEATER20-BASIC-230V
L’HEATER20-BASIC-230V di Schaeffler è un riscaldatore a induzione, progettato per un riscaldamento sicuro, controllato e senza contatto dei componenti meccanici. Compatto, robusto e facile da usare, è perfettamente adatto ad ambienti industriali esigenti. Il suo funzionamento verticale, il controllo preciso della temperatura e la protezione contro il surriscaldamento lo rendono una soluzione affidabile per la preparazione al montaggio di componenti fino a 20 kg.
Caratteristiche:
Questo apparecchio funziona con alimentazione a 230 V e utilizza un riscaldamento induttivo efficiente per raggiungere una temperatura massima di 150 °C. È dotato di un display digitale che consente il monitoraggio in tempo reale, nonché di una sonda di temperatura magnetica per una regolazione ottimale. Il riscaldamento può essere impostato in base alla durata o alla temperatura, con la possibilità di mantenere la temperatura al termine del ciclo. Il dispositivo è progettato per riscaldare i pezzi in posizione verticale sospesa e include una funzione di smagnetizzazione automatica.
Specifiche:
• Tensione di funzionamento: 230 V
• Frequenza: 50 – 60 Hz
• Potenza: 2,3 kVA
• Corrente nominale: 10 A
• Temperatura massima di riscaldamento: 150 °C
• Tempo di riscaldamento: da 0 a 30 minuti
• Display: digitale
• Sonda di temperatura magnetica: 1 inclusa
• Peso netto dell’apparecchio: 21,3 kg
• Dimensioni (L x l x h): 460 x 240 x 280 mm
• Distanza tra i poli: 120 mm / Lunghezza dei poli: 135 mm
• Diametro interno min. del pezzo (riscaldamento verticale): 10 mm
• Diametro esterno max. del pezzo: 240 mm
• Larghezza max. del pezzo: 115 mm
• Peso max. del pezzo: 20 kg
• Accessori inclusi: 5 induttori (7x7, 10x10, 14x14, 20x20, 40x40 mm²), guanti resistenti a 250 °C, 100 g di vaselina, certificato di collaudo, manuale multilingue
Norme:
L’HEATER20-BASIC-230V viene fornito con un certificato di collaudo che ne attesta il corretto funzionamento e la conformità alle specifiche del produttore. È conforme ai principali requisiti delle seguenti direttive europee, come dichiarato nella dichiarazione CE ufficiale del prodotto:
• Direttiva 2014/35/UE: sicurezza delle apparecchiature elettriche a bassa tensione.
• Direttiva 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica (EMC).
• Direttiva 2011/65/UE modificata dalla 2015/863/UE: restrizione delle sostanze pericolose (RoHS).
Il prodotto è inoltre conforme alle seguenti norme europee armonizzate:
• EN 60335-1: sicurezza elettrica degli elettrodomestici e apparecchi analoghi.
• EN 55011: emissioni elettromagnetiche delle apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM).
• EN 61000-3-2 + A1 + A2: limitazione delle armoniche di corrente.
• EN 61000-3-3 + A1 + A2: limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker.
• EN 61000-6-2: immunità elettromagnetica in ambienti industriali.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 75 anni, Schaeffler innova nel campo della tecnologia del movimento. Il gruppo progetta soluzioni sostenibili per la mobilità elettrica, gli azionamenti a basse emissioni di CO₂, le energie rinnovabili e i sistemi di telaio. La sua offerta comprende otto famiglie di prodotti che spaziano dai cuscinetti ai sistemi di guida lineare, passando per i servizi di riparazione e monitoraggio. Presente in 55 paesi con 120.000 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende a conduzione familiare al mondo e un punto di riferimento nell’innovazione industriale. La sua missione: rendere il movimento più intelligente, più pulito e più sicuro.
Caratteristiche:
Questo apparecchio funziona con alimentazione a 230 V e utilizza un riscaldamento induttivo efficiente per raggiungere una temperatura massima di 150 °C. È dotato di un display digitale che consente il monitoraggio in tempo reale, nonché di una sonda di temperatura magnetica per una regolazione ottimale. Il riscaldamento può essere impostato in base alla durata o alla temperatura, con la possibilità di mantenere la temperatura al termine del ciclo. Il dispositivo è progettato per riscaldare i pezzi in posizione verticale sospesa e include una funzione di smagnetizzazione automatica.
Specifiche:
• Tensione di funzionamento: 230 V
• Frequenza: 50 – 60 Hz
• Potenza: 2,3 kVA
• Corrente nominale: 10 A
• Temperatura massima di riscaldamento: 150 °C
• Tempo di riscaldamento: da 0 a 30 minuti
• Display: digitale
• Sonda di temperatura magnetica: 1 inclusa
• Peso netto dell’apparecchio: 21,3 kg
• Dimensioni (L x l x h): 460 x 240 x 280 mm
• Distanza tra i poli: 120 mm / Lunghezza dei poli: 135 mm
• Diametro interno min. del pezzo (riscaldamento verticale): 10 mm
• Diametro esterno max. del pezzo: 240 mm
• Larghezza max. del pezzo: 115 mm
• Peso max. del pezzo: 20 kg
• Accessori inclusi: 5 induttori (7x7, 10x10, 14x14, 20x20, 40x40 mm²), guanti resistenti a 250 °C, 100 g di vaselina, certificato di collaudo, manuale multilingue
Norme:
L’HEATER20-BASIC-230V viene fornito con un certificato di collaudo che ne attesta il corretto funzionamento e la conformità alle specifiche del produttore. È conforme ai principali requisiti delle seguenti direttive europee, come dichiarato nella dichiarazione CE ufficiale del prodotto:
• Direttiva 2014/35/UE: sicurezza delle apparecchiature elettriche a bassa tensione.
• Direttiva 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica (EMC).
• Direttiva 2011/65/UE modificata dalla 2015/863/UE: restrizione delle sostanze pericolose (RoHS).
Il prodotto è inoltre conforme alle seguenti norme europee armonizzate:
• EN 60335-1: sicurezza elettrica degli elettrodomestici e apparecchi analoghi.
• EN 55011: emissioni elettromagnetiche delle apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM).
• EN 61000-3-2 + A1 + A2: limitazione delle armoniche di corrente.
• EN 61000-3-3 + A1 + A2: limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker.
• EN 61000-6-2: immunità elettromagnetica in ambienti industriali.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 75 anni, Schaeffler innova nel campo della tecnologia del movimento. Il gruppo progetta soluzioni sostenibili per la mobilità elettrica, gli azionamenti a basse emissioni di CO₂, le energie rinnovabili e i sistemi di telaio. La sua offerta comprende otto famiglie di prodotti che spaziano dai cuscinetti ai sistemi di guida lineare, passando per i servizi di riparazione e monitoraggio. Presente in 55 paesi con 120.000 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende a conduzione familiare al mondo e un punto di riferimento nell’innovazione industriale. La sua missione: rendere il movimento più intelligente, più pulito e più sicuro.
Punti di forza
• Riscaldamento preciso e rapido a induzione
• Design robusto e compatto per un uso industriale intensivo
• Utilizzo intuitivo con display digitale
• Controllo in base alla temperatura o alla durata, con mantenimento della temperatura
• Smagnetizzazione automatica < 2 A/cm
• Adatto al riscaldamento verticale di pezzi fino a 20 kg
• In dotazione: guanti, vaselina, induttori, manuale d’uso e certificato
• Nessun surriscaldamento grazie alla protezione integrata
• Apparecchio silenzioso, senza fumo né fiamma
• Design robusto e compatto per un uso industriale intensivo
• Utilizzo intuitivo con display digitale
• Controllo in base alla temperatura o alla durata, con mantenimento della temperatura
• Smagnetizzazione automatica < 2 A/cm
• Adatto al riscaldamento verticale di pezzi fino a 20 kg
• In dotazione: guanti, vaselina, induttori, manuale d’uso e certificato
• Nessun surriscaldamento grazie alla protezione integrata
• Apparecchio silenzioso, senza fumo né fiamma
Applicazioni
Questo apparecchio di riscaldamento a induzione è progettato per i professionisti della manutenzione, della riparazione e del montaggio di componenti meccanici. Viene utilizzato nelle officine industriali, nei centri di manutenzione e nelle linee di produzione per riscaldare cuscinetti, anelli, ingranaggi o altri pezzi circolari. Le sue dimensioni compatte, la facilità d’uso e la capacità di trattare pezzi fino a 20 kg lo rendono uno strumento ideale per le PMI industriali attente al risparmio di tempo, alla sicurezza e alle prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|---|
| Lunghezza | 460 mm |
| Serie | basic |
| Modello | heater20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2373,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2895,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione