3002768930000-RISCALDATORE A INDUZIONE MF PORTATILE MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
Riscaldatore a induzione MF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Schaeffler:MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
Rubix:999230127069435
Produttore:3002768930000
EAN:4064327820631


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dispositivo manuale di riscaldamento a induzione mf |
|---|
Dettagli del prodotto : 3002768930000-RISCALDATORE A INDUZIONE MF PORTATILE MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
L’apparecchio di riscaldamento a induzione MF-IDUCTOR-2.3KW-230V di Schaeffler è una soluzione portatile e potente per riscaldare rapidamente qualsiasi tipo di pezzo metallico. Grazie al suo induttore flessibile da 2 metri, offre grande libertà d’uso, anche in zone di difficile accesso.
Caratteristiche:
L’MF-IDUCTOR-2.3KW-230V offre un riscaldamento a induzione preciso, ideale per dadi, bulloni, tubi, cuscinetti o altri componenti metallici. Funziona in una gamma di frequenze medie compresa tra 30 e 65 kHz, garantendo un trasferimento di calore rapido e mirato. L’apparecchio è dotato di protezioni termiche, di una ventola di raffreddamento, di un sistema di rilevamento del sovraccarico e di un allarme acustico in caso di errore. Grazie al suo design ergonomico e al peso ridotto, è facile da trasportare e si utilizza senza sforzo in diverse postazioni di lavoro.
Specifiche tecniche:
• Potenza: 2,3 kW
• Intervallo di frequenza: da 30 a 65 kHz
• Tensione: 230 V
• Corrente: 10 A
• Frequenza di alimentazione: da 50 a 60 Hz
• Dimensioni (L x l x h): 401 x 132 x 71 mm
• Peso: 1,4 kg
• Induttore flessibile: lunghezza 2 m
• Protezione termica: sì
• Ventola di raffreddamento: sì
• Sovraccarico / surriscaldamento: rilevati automaticamente
• Avviso di errore: segnale acustico
• Guanti di protezione termica inclusi
Norme:
Questo riscaldatore a induzione portatile MF è conforme ai requisiti delle principali direttive europee:
• Direttiva 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica
• Direttiva 2014/35/UE: sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione
• Direttiva 2011/65/UE modificata dalla 2015/863/UE: restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)
È progettato secondo le seguenti norme armonizzate:
• EN 55011 + A1: emissioni condotte e irradiate
• EN 61000-6-1: immunità elettromagnetica
• EN 61000-3-2: emissioni armoniche
• EN 61000-3-3: fluttuazioni di tensione e flicker
• EN 60335-1: sicurezza degli elettrodomestici e simili
Informazioni sul marchio:
Da oltre 75 anni, Schaeffler innova nel campo della tecnologia del movimento. Il gruppo progetta soluzioni sostenibili per la mobilità elettrica, i sistemi di azionamento a basse emissioni di CO₂, le energie rinnovabili e i sistemi di telaio. La sua offerta comprende otto famiglie di prodotti che spaziano dai cuscinetti ai sistemi di guida lineare, passando per i servizi di riparazione e monitoraggio. Presente in 55 paesi con 120.000 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende a conduzione familiare al mondo e un punto di riferimento nell’innovazione industriale. La sua missione: rendere il movimento più intelligente, più pulito e più sicuro.
Caratteristiche:
L’MF-IDUCTOR-2.3KW-230V offre un riscaldamento a induzione preciso, ideale per dadi, bulloni, tubi, cuscinetti o altri componenti metallici. Funziona in una gamma di frequenze medie compresa tra 30 e 65 kHz, garantendo un trasferimento di calore rapido e mirato. L’apparecchio è dotato di protezioni termiche, di una ventola di raffreddamento, di un sistema di rilevamento del sovraccarico e di un allarme acustico in caso di errore. Grazie al suo design ergonomico e al peso ridotto, è facile da trasportare e si utilizza senza sforzo in diverse postazioni di lavoro.
Specifiche tecniche:
• Potenza: 2,3 kW
• Intervallo di frequenza: da 30 a 65 kHz
• Tensione: 230 V
• Corrente: 10 A
• Frequenza di alimentazione: da 50 a 60 Hz
• Dimensioni (L x l x h): 401 x 132 x 71 mm
• Peso: 1,4 kg
• Induttore flessibile: lunghezza 2 m
• Protezione termica: sì
• Ventola di raffreddamento: sì
• Sovraccarico / surriscaldamento: rilevati automaticamente
• Avviso di errore: segnale acustico
• Guanti di protezione termica inclusi
Norme:
Questo riscaldatore a induzione portatile MF è conforme ai requisiti delle principali direttive europee:
• Direttiva 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica
• Direttiva 2014/35/UE: sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione
• Direttiva 2011/65/UE modificata dalla 2015/863/UE: restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)
È progettato secondo le seguenti norme armonizzate:
• EN 55011 + A1: emissioni condotte e irradiate
• EN 61000-6-1: immunità elettromagnetica
• EN 61000-3-2: emissioni armoniche
• EN 61000-3-3: fluttuazioni di tensione e flicker
• EN 60335-1: sicurezza degli elettrodomestici e simili
Informazioni sul marchio:
Da oltre 75 anni, Schaeffler innova nel campo della tecnologia del movimento. Il gruppo progetta soluzioni sostenibili per la mobilità elettrica, i sistemi di azionamento a basse emissioni di CO₂, le energie rinnovabili e i sistemi di telaio. La sua offerta comprende otto famiglie di prodotti che spaziano dai cuscinetti ai sistemi di guida lineare, passando per i servizi di riparazione e monitoraggio. Presente in 55 paesi con 120.000 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende a conduzione familiare al mondo e un punto di riferimento nell’innovazione industriale. La sua missione: rendere il movimento più intelligente, più pulito e più sicuro.
Dispositivo manuale di riscaldamento a induzione MF MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
Punti di forza
• Portabilità ottimale per gli interventi in loco
• Induttore flessibile da 2 m per una maggiore accessibilità
• Riscaldamento rapido e preciso delle superfici metalliche
• Rilevamento automatico di sovraccarichi e surriscaldamenti
• Segnale acustico in caso di anomalia
• Raffreddamento attivo integrato
• Guanti termici inclusi per una maggiore sicurezza
• Ingombro ridotto e peso contenuto
• Adatto a zone di difficile accesso
• Induttore flessibile da 2 m per una maggiore accessibilità
• Riscaldamento rapido e preciso delle superfici metalliche
• Rilevamento automatico di sovraccarichi e surriscaldamenti
• Segnale acustico in caso di anomalia
• Raffreddamento attivo integrato
• Guanti termici inclusi per una maggiore sicurezza
• Ingombro ridotto e peso contenuto
• Adatto a zone di difficile accesso
Applicazioni
L’MF-IDUCTOR-2.3KW-230V è progettato per i professionisti della manutenzione, del montaggio e della riparazione industriale. Viene utilizzato per riscaldare localmente parti metalliche quali piccoli componenti di trasmissione, dadi, bulloni, tubi o cuscinetti. La sua portabilità e la facilità d’uso lo rendono uno strumento ideale per officine, linee di produzione o interventi in loco. Consente di lavorare in modo più rapido, sicuro e senza fiamma, anche in ambienti confinati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dispositivo manuale di riscaldamento a induzione mf |
|---|---|
| Lunghezza | 401 mm |
| Serie | mf |
| Modello | iductor |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2974,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3628,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore