PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBH 5/230V

Riscaldatore a induzione TMBH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMBH 5/230V
Rubix:999240702001182
EAN:7316581962013
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBH 5/230V

Riepilogo info tecniche

Tipologiariscaldatore a induzione portatile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBH 5/230V


Progettato per le operazioni di manutenzione industriale, il riscaldatore a induzione portatile TMBH 5/230V è una soluzione efficiente, leggera e compatta per riscaldare i cuscinetti prima del loro montaggio su alberi con accoppiamento stretto. La sua tecnologia a media frequenza consente un riscaldamento rapido, sicuro e silenzioso. Ideale per l’uso sul campo o in officina, semplifica l’installazione dei componenti anulari grazie a un aumento omogeneo della temperatura.

Caratteristiche:
Il TMBH 5/230V funziona in due modalità: in modalità tempo per impostare una durata di riscaldamento precisa, oppure in modalità temperatura per raggiungere una soglia termica definita. Riscalda i componenti dall’interno grazie a una pinza a induzione dotata di bobine interne, il che consente un rapido aumento della temperatura senza sprechi energetici. Questo riscaldamento induce una differenza di temperatura tra il cuscinetto e l’albero, provocando la dilatazione del cuscinetto e consentendone il montaggio senza sforzo meccanico. Può inoltre riscaldare altri componenti meccanici di forma anulare. La pinza si adatta a diversi componenti, senza necessità di cambiare accessori. La sua interfaccia intuitiva con pannello di controllo chiaro, le tasche portaoggetti e la maniglia di trasporto integrata facilitano un utilizzo mobile e sicuro. La tecnologia silenziosa integrata è completata da una spia luminosa che indica che l’apparecchio è in funzione. Questo riscaldatore a induzione TMBH 5 è venduto in confezione con una sonda di temperatura magnetica, una pinza, un supporto di appoggio e guanti resistenti al calore.

Specifiche:
- Tensione: 230 V ±10 %
- Frequenza: 50/60 Hz
- Assorbimento massimo di corrente: 2 A
- Potenza massima assorbita: 350 W
- Peso massimo del pezzo da riscaldare: 5 kg
- Diametro del foro del pezzo: da 20 a 100 mm
- Larghezza massima del pezzo: 50 mm
- Temperatura di riscaldamento regolabile: da 40 a 200 °C
- Incrementi di temperatura: 1 °C
- Durata del riscaldamento: da 5 secondi a 60 minuti
- Incrementi di tempo: 0,1 min
- Impostazioni di potenza: 10 %, 25 %, 50 %, 100 %
- Assorbimento massimo di corrente: 2 A
- Smagnetizzazione: l’apparecchio non emette alcun campo magnetico residuo
- Dimensioni: 275 x 270 x 180 mm
- Peso totale dell’apparecchio: 3 kg
- Misura della temperatura: sonda magnetica di tipo K (600 mm)
- Visualizzazione dei codici di errore: sì
- Protezione termica: sì
- Ventilazione: no
- Colori: blu e grigio scuro.
- Composizione del kit: Un riscaldatore a induzione portatile TMBH 5, una sonda di temperatura magnetica di tipo K da 600 mm TMBH 5-3, una pinza TMBH 5-4, un supporto per cuscinetti TMBH 5-5, guanti resistenti al calore TMBA G11, le istruzioni per l’uso.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza

- Apparecchio portatile e compatto che facilita gli interventi in loco o in officina;
- Riscaldamento silenzioso grazie a una tecnologia a media frequenza;
- Pinza adattiva che evita l’uso di più barre per i componenti anulari;
- Comando intuitivo con doppia modalità di utilizzo (tempo o temperatura);
- Riscalda rapidamente e in modo omogeneo i cuscinetti fino a 5 kg;
- Accessori inclusi per un utilizzo sicuro: guanti resistenti al calore, sonda magnetica, supporto per cuscinetti;
- Tasche portaoggetti e maniglia integrata per una logistica semplificata;
- Impostazioni di potenza multiple per adattarsi alla sensibilità dei componenti.

Applicazioni

Il TMBH 5/230V è consigliato per il riscaldamento di cuscinetti, ingranaggi e altri componenti anulari industriali. È progettato per interventi di manutenzione preventiva o correttiva in stabilimenti, postazioni di lavoro o sul campo. Tra le applicazioni tipiche figurano riduttori, pompe, ventilatori e soffianti. La sua struttura compatta ne facilita il trasporto nel bagagliaio di un veicolo o lo stoccaggio in un locale tecnico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiariscaldatore a induzione portatile
Serietmbh
Modello5
1954,04 IVA esclusa
/ Unità
2383,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore