PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 510

Set di spessori SKF TMAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS 510
Rubix:160000000509882
EAN:7316571413525
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 510

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di spessori 510
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 510


Il kit di spessori TMAS 510 di SKF è progettato per regolare l’altezza delle macchine in modo preciso, rapido e affidabile. Questo assortimento metrico è ideale per gli interventi di manutenzione, garantendo un posizionamento ottimale delle attrezzature.

Caratteristiche:
Il kit di spessori TMAS 510 semplifica notevolmente le operazioni di spessoramento e allineamento delle macchine. Ogni spessore è realizzato con tolleranze rigorose per garantire un adattamento perfetto, consentendo di compensare con precisione irregolarità o disallineamenti. Lo spessore e le dimensioni sono chiaramente indicati su ogni spessore e sulla valigetta, garantendo una rapida identificazione. I distanziatori sono facili da inserire o rimuovere senza deformarsi. Inoltre, il kit è ricaricabile con distanziatori disponibili singolarmente o in lotti, prolungandone così la durata d’uso senza richiedere la sostituzione completa dell’intero set.

Specifiche:
- Kit composto da 510 distanziatori metrici di precisione;
- Dimensioni dei distanziatori: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm e 100 x 100 mm;
- Spessori disponibili: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm;
- Quantità per spessore e dimensione: 20 pezzi per combinazione (eccetto 2,00 mm: 10 pezzi);
- Dimensioni della valigetta: 530 x 110 x 360 mm.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza

- Regolazione rapida e precisa dell’altezza delle macchine;
- Identificazione immediata di ogni spessore grazie alla chiara marcatura;
- Riduzione dei tempi di intervento di manutenzione;
- Kit ricaricabile per una maggiore durata;
- Adatto a un’ampia gamma di dimensioni e spessori;
- Comoda conservazione in una valigetta compatta e robusta;
- Previene errori di allineamento che potrebbero causare guasti o usura prematura.

Applicazioni

Il kit TMAS 510 è consigliato per le operazioni di manutenzione, installazione e riallineamento di macchinari industriali. Viene utilizzato da tecnici di manutenzione, responsabili di officina o installatori in vari settori quali l’agroalimentare, l’automobilistico, chimico, della produzione energetica o della lavorazione dei metalli. Trova impiego in tutte le situazioni in cui è necessario un posizionamento preciso della macchina, in particolare durante il livellamento di motori, pompe, compressori o altre apparecchiature sensibili all’allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di spessori 510
Serietmas
Modellotmas 510
Codice doganale90173000
1443,69 IVA esclusa
/ Unità
1761,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione