Riferimenti
SKF:TMAS 50/KIT
Rubix:170000000414544
EAN:7316575901271

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 50/KIT
Il kit di spessori SKF TMAS 50/KIT è progettato per garantire una regolazione precisa e affidabile dell’altezza delle macchine. Ideato per i professionisti della manutenzione e dell’allineamento, questo kit metrico di alta gamma consente un montaggio rapido, una riduzione dei tempi di fermo macchina e un funzionamento ottimale delle attrezzature.
Caratteristiche:
Questo kit è ideale per interventi di manutenzione preventiva e correttiva, in particolare per l’allineamento verticale delle macchine. I distanziatori, realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, sono pretagliati e completamente sbavati, il che garantisce un’installazione e una rimozione senza intoppi. Ogni spessore è chiaramente contrassegnato per facilitare la rapida identificazione dello spessore e delle dimensioni. La loro elevata precisione dimensionale consente una regolazione affidabile, riducendo il rischio di errori durante il posizionamento. Fornito in una pratica valigetta, il kit è facilmente trasportabile e può essere rifornito con confezioni di spessori aggiuntivi.
Specifiche:
- Denominazione: TMAS 50/KIT.
- Dimensioni di ciascun distanziale: 50 x 50 mm.
- Quantità: 180 distanziali (20 unità per ogni spessore).
- Spessori (in mm): 0,05; 0,10; 0,20; 0,25; 0,40; 0,50; 0,70; 1,00; 2,00.
- Peso netto totale del kit: 2,45 kg.
- Materiale: acciaio inossidabile.
- Spessori completamente sbavati e riutilizzabili.
- Spessore inciso su ogni spessore.
- Valigetta rigida di stoccaggio: 260 x 180 x 85 mm.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dell’ingegneria meccanica e delle soluzioni di rotazione. Fondato nel 1907 in Svezia, il gruppo SKF è presente in oltre 130 paesi. La sua missione è migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali riducendone al contempo l’impatto ambientale. SKF innova costantemente nei settori dei cuscinetti, dei sistemi di tenuta, della lubrificazione, della manutenzione predittiva e dei servizi connessi. Con milioni di prodotti venduti ogni anno, SKF è un partner imprescindibile per le aziende industriali di tutto il mondo.
Caratteristiche:
Questo kit è ideale per interventi di manutenzione preventiva e correttiva, in particolare per l’allineamento verticale delle macchine. I distanziatori, realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, sono pretagliati e completamente sbavati, il che garantisce un’installazione e una rimozione senza intoppi. Ogni spessore è chiaramente contrassegnato per facilitare la rapida identificazione dello spessore e delle dimensioni. La loro elevata precisione dimensionale consente una regolazione affidabile, riducendo il rischio di errori durante il posizionamento. Fornito in una pratica valigetta, il kit è facilmente trasportabile e può essere rifornito con confezioni di spessori aggiuntivi.
Specifiche:
- Denominazione: TMAS 50/KIT.
- Dimensioni di ciascun distanziale: 50 x 50 mm.
- Quantità: 180 distanziali (20 unità per ogni spessore).
- Spessori (in mm): 0,05; 0,10; 0,20; 0,25; 0,40; 0,50; 0,70; 1,00; 2,00.
- Peso netto totale del kit: 2,45 kg.
- Materiale: acciaio inossidabile.
- Spessori completamente sbavati e riutilizzabili.
- Spessore inciso su ogni spessore.
- Valigetta rigida di stoccaggio: 260 x 180 x 85 mm.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dell’ingegneria meccanica e delle soluzioni di rotazione. Fondato nel 1907 in Svezia, il gruppo SKF è presente in oltre 130 paesi. La sua missione è migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali riducendone al contempo l’impatto ambientale. SKF innova costantemente nei settori dei cuscinetti, dei sistemi di tenuta, della lubrificazione, della manutenzione predittiva e dei servizi connessi. Con milioni di prodotti venduti ogni anno, SKF è un partner imprescindibile per le aziende industriali di tutto il mondo.
Punti di forza
- Regolazione rapida e precisa dell’altezza delle macchine.
- Risparmio di tempo nelle operazioni di allineamento verticale.
- Riduzione dei tempi di fermo macchina e miglioramento della disponibilità delle macchine.
- Identificazione immediata dei cunei grazie alla loro chiara marcatura.
- Stoccaggio ottimizzato grazie a una valigetta compatta e resistente.
- Prodotto riutilizzabile per una maggiore durata.
- Tolleranze rigorose per la massima precisione.
- Risparmio di tempo nelle operazioni di allineamento verticale.
- Riduzione dei tempi di fermo macchina e miglioramento della disponibilità delle macchine.
- Identificazione immediata dei cunei grazie alla loro chiara marcatura.
- Stoccaggio ottimizzato grazie a una valigetta compatta e resistente.
- Prodotto riutilizzabile per una maggiore durata.
- Tolleranze rigorose per la massima precisione.
Applicazioni
Il kit TMAS 50/KIT è progettato per i professionisti della manutenzione industriale, i tecnici di regolazione e gli ingegneri meccanici. È ideale per interventi di livellamento delle macchine, allineamento di alberi o motori, o ancora per il posizionamento di macchine utensili. Può essere utilizzato negli stabilimenti di produzione, nelle officine di manutenzione, negli impianti energetici o nelle linee di assemblaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | set di spessori |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Serie | tmas |
| Modello | tmas 50 |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore