ALLINEATORE PER CINGHIE TKBA 11

Strumento di allineamento della cinghia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKBA 11
Rubix:999240123041154
Produttore:TKBA 11
EAN:7316581937486
ALLINEATORE PER CINGHIE TKBA 11

Riepilogo info tecniche

Tipologiastrumento di allineamento della cinghia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ALLINEATORE PER CINGHIE TKBA 11


Progettato per garantire un allineamento preciso delle cinghie e delle pulegge, lo strumento di allineamento cinghie SKF TKBA 11 semplifica le regolazioni grazie al suo intuitivo sistema laser. Ideale per i professionisti della manutenzione industriale, riduce significativamente l’usura delle trasmissioni e migliora le prestazioni dei macchinari.

Caratteristiche:
Questo pratico kit è semplice ed efficace da utilizzare. Dotato di un trasmettitore e di tre bersagli passivi, consente di visualizzare immediatamente i difetti di allineamento: angoli verticali o orizzontali, oppure disallineamenti paralleli. La sua rapida installazione sul lato delle pulegge o dei pignoni è resa possibile da potenti magneti. Il TKBA 11 utilizza un diodo laser rosso e funziona a distanze che possono raggiungere i 3 metri. La struttura rinforzata del dispositivo, che combina materiali polimerici di alta qualità con una base in alluminio, garantisce una buona tenuta dell’insieme e favorisce la precisione durante le operazioni di allineamento. Funziona con 3 batterie AAA per 32 ore di funzionamento continuo. Tutti i componenti del TKBA 11 (un trasmettitore laser, tre bersagli passivi, tre batterie AAA e un manuale di istruzioni) sono forniti in una robusta valigetta di trasporto. Progettato per adattarsi alla maggior parte dei sistemi di trasmissione a cinghie o catene, offre una lettura diretta degli errori e facilita la regolazione in tempo reale. Questo processo evita tempi di fermo non pianificati e prolunga la durata delle attrezzature.

Specifiche
- Dimensioni del trasmettitore: 98 x 97 x 52 mm.
- Dimensioni dei bersagli: 25 x 40 x 25 mm.
- Dimensioni della valigetta: 260 x 85 x 180 mm.
- Peso del trasmettitore: 0,25 kg.
- Peso dei bersagli (3): 0,035 kg.
- Peso totale (prodotto + valigetta): 0,763 kg.
- Distanza di misurazione: da 50 mm a 3000 mm.
- Precisione angolare: 0,02° a 2 m.
- Scostamento di precisione: 0,5 mm.
- Tipo di laser: laser rosso visibile, 635 nm, potenza max. 1 mW.
- Lunghezza del raggio laser a 2 m: 2,4 m.
- Alimentazione: 3 batterie AAA (alcaline o ricaricabili).
- Autonomia: 32 ore in funzionamento continuo.
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C.
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C.
- Umidità relativa ammessa: dal 10 al 90 %.
- Grado di protezione: IP 40.

Norme:
- Direttiva EMC 2014/30/UE.
- Direttiva RoHS (UE) 2015/863.
- EN 61000-6-2:2005 (immunità in ambiente industriale).
- IEC 61000-4-2:2001 e IEC 61000-4-3:2008.
- EN 61000-6-3:2007 (emissione per ambienti residenziali, commerciali e industriali leggeri).
- EN 55011:2016.
- Classificazione laser: classe 2 secondo FDA 21 CFR.

Informazioni sul marchio:
SKF è un leader mondiale nel settore dei cuscinetti, delle tenute, della lubrificazione e della manutenzione predittiva. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda opera oggi in oltre 130 paesi e distribuisce i propri prodotti in tutto il mondo. Riconosciuta per il suo impegno a favore dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti, SKF investe massicciamente nell’innovazione e nello sviluppo sostenibile. Offre una gamma completa di soluzioni per ottimizzare le prestazioni delle macchine industriali in tutti i settori di attività.

Punti di forza

- Regolazione simultanea della tensione e dell’allineamento
- Significativa riduzione dell’usura di cinghie e pulegge.
- Ottimizzazione delle prestazioni delle macchine rotanti.
- Installazione rapida grazie ai potenti magneti.
- Facile individuazione dei difetti di allineamento tramite bersagli passivi.
- Versatilità di applicazione su vari tipi di trasmissioni.
- Riduzione delle vibrazioni e del rumore.
- Compatto e leggero, facilmente trasportabile grazie alla sua valigetta.

Applicazioni

Lo strumento di allineamento TKBA 11 è destinato ai tecnici di manutenzione e ai responsabili di produzione nei settori industriali in cui vengono frequentemente utilizzate trasmissioni a cinghie e catene: agroalimentare, industria pesante, chimica, tessile, ecc. È adatto alla maggior parte delle macchine dotate di cinghie trapezoidali, piatte o scanalate, nonché ai sistemi a pignoni di catena. L’apparecchio può essere utilizzato sia in officina che sul campo, purché le condizioni di umidità e temperatura siano conformi alle specifiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiastrumento di allineamento della cinghia
Modellotkba
€ 544,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 664,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione